タイベック(R)製 滅菌パック 7700 (続服・シューズカバーセット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 38992135 品番 7700-L
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
クラス10,000以下の環境でクリーンパックし、さらに放射線滅菌を施した防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。

サイズL 用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾折り返し/背ウエストゴム入/シューズカバー入/縫い目は内縫い トラスコ品番819-8978 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能防汚、粉体防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)84〜104 縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする