曜日別特売
00N-232-01 USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ ユニバーサル 38997404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番62-7098-16
内容量1個注文コード38997404品番00N-232-01
参考基準価格(税別)¥99,600販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体

ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計径(Φmm)50精度JIS4級程度使用温度(℃)10~40接続ねじPT3/8アズワン品番62-7098-16圧力レンジ(MPa)-0.1~0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする