※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USLフッ素樹脂真空計 00N-232シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38997413 品番 00N-232-02
参考基準価格(税別)¥165,600 販売価格(税込) ¥174,900
販売価格(税別)
159,000

接液部はすべてフッ素樹脂で、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。用途:半導体関係・薬品関係・医療機器関係・化学工業関係・食品関係・塗装関係・高純度流体

ケース形状A枠(立型つば無し) 種類真空計 径(Φmm)75 精度JIS4級程度 使用温度(℃)10〜40 接続ねじPT3/8 アズワン品番62-7098-17 圧力レンジ(MPa)-0.1〜0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする