タイプフラットタイプ
極数4
色(ストライカ・レバー)橙
質量(g)0.45
使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
寸法A(mm)12.2±0.2
耐電圧端子間:AC500V 1min
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
操作力(N)0.29〜4.9
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性2000回以上
アズワン品番64-3335-49
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上