タイプピアノタイプ電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)極数2色(ストライカ・レバー)橙質量(g)0.53使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)寸法A(mm)7.1±0.2耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上アズワン品番64-3335-62衝撃(誤動作)(m/s2)300以上