タクタイルスイッチ用キートップ B32

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-3340-90 注文コード39028622 品番B32-1030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42
販売価格(税別)
38
この商品は色・アズワン品番など43種類から選べます 他の種類を見る

形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ
大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。

適合機種6mmのスイッチ用:形B3F-1000、3000、6000シリーズ、形B3W-1000シリーズ、形B3FSシリーズ 使用温度範囲(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 寸法(mm)4.2×4.2 使用湿度範囲35〜85%RH(+5〜+35℃にて) アズワン品番64-3340-90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39028665
2017-10-23
用途:
一般作業

メーカー製の規格品です。特に感想はありません。新しいものを買ってみて結構色が抜けるものなのだと思いました。

対象商品:
39028683
2016-03-06
用途:
テンキー

サイズの精度も取付も全く問題なく使用できた

対象商品:
39028735
2015-02-12
用途:
操作パネル補修用

折れた部品よりこころもち頑丈そう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする