タクタイルスイッチ B3F

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ6mm角標準形 (プランジャ)オレンジ 注文コード39028841 品番B3F-1005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53
この商品はタイプ・色・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

シャープなクリック感と高耐久性を実現。
キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。

タイプ6mm角標準形 形状ブランジャ平タイプ 定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負 接点構成1a(常時開路接点) アクチュエータの種類プランジャー アクチュエータ長さ(mm)0.9 (プランジャ)オレンジ 寸法(mm)6×6×4.3 高さ(mm)4.3 質量(g)約0.25 シリーズ形B3F-1000シリーズ 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電) 使用周囲湿度35〜85%RH(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 材質(コンタクト)金めっき 動作に必要な力(OF)(N)2.55 アース端子 戻りの力(N)最小0.49 耐久性10万回以上 アズワン品番64-3341-35 動作までの動きPT0.25(-0.1〜+0.2)mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO バウンシング(ms)5以下
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
マウスの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

US有名メーカマウスの中ボタンが壊れしまったため交換用に購入
サイズもあっていたので無事交換完了 
ちょっとクリック感が強くなったが問題ないです
omronのタクト1個売りしてくれるの助かります

2025-04-10
用途:
歩行コントローラーのスイッチ修理
建設業・工事業

一部改造 固定用のつめ削除問題なく使用できました快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
46477977
2025-04-20
用途:
パソコン修理

起動ボタンが導通不良の為効果しました。バッチリ直りました。

対象商品:
39029006
2024-08-31
用途:
ミツミマウスのクリック感 改善
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から気に入っている、ミツミのマウスを使用しています。このマウス、スクロールボタンがクルクル回すのでは無く、カチカチクリックするんです。ただ使っているうちに、カチカチ感が無くなってしまうので、スイッチを探しており、この商品に交換しました。ハンダ外しと付けが必要ですが、無事復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
46477977
2024-02-14
用途:
電子部品の補修
医療・福祉・介護関連業

金メッキなので信頼性が高いと思い購入しました.高さ5.0mmのスイッチの補修でしたがあいにく1022Gが欠品だったため0.7mm低いこちらにしましたが不具合はありませんでした.押す力が1.76N となっていますが,こちらも元のものに比べて節度感があり,気に入っています.

対象商品:
39028902
2024-01-02
用途:
受信機の修理
夢工場M 様

製品についていた物はアルプス製でしたが、買ったのはオムロン。問題なく使えいてます。

30個注文をしましたが、個別の袋でびっくり。せめて10個まとめてでも良いのでは消火。
部品自体には問題ありません。

対象商品:
46477961
2023-12-07
用途:
既存品との交換
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく、既存品と交換し作動問題ありません。値段も安く個数も必要最低から選択できましたので、満足しています

対象商品:
39028857
2023-09-14
用途:
電子レンジのボタンの接触不良を感じたので交換した。
その他業種

お手頃価格で、迅速に届き、クリック感も良く、大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする