シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (プランジャ)アイボリー 注文コード39029295 品番B3S-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64
この商品は色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。

タイプ6mm角形B3S-1000シリーズ 定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負荷 接点構成1a(常時開路接点) (プランジャ)アイボリー 高さ(mm)4.3 質量(g)約0.3 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電) 使用周囲湿度35〜85%RH(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 動作に必要な力(OF)(N)最大1.57 アース端子 戻りの力(N)最小0.2 耐久性50万回以上 アズワン品番64-3342-67 動作までの動きPT0.25(-0.1〜+0.2)mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 バウンシング(ms)5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39029295
2015-12-12
用途:
動作不良になったリモコンの修理
教育・研究機関

リモコンが効かなくなり機器を廃棄するところだった。
タクトスイッチのメーカーが不明だったが、同寸法のOMRON製品を購入して取り付け修理完了。
早期に納品していただき助かりました。

対象商品:
39029304
2015-08-17
用途:
ミヤマエ電動リールCOMAND X9HP(メーカー修理不能廃盤機種)自動巻上げスイッチ修理用
建設業・工事業

今回シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチを購入し、メーカー修理不能の電動リールが安価にて修理できて助かりました。
この電動リールは定価193,200円と高価な物で新品購入するとなると手が出ない状態で困っていたところスイッチの型番をネットで検索したところ1000個単位の販売が多くそれでも検索するとモノタロウ様を見つけ購入に至りました。
また何かの部品で困ったときはお世話になるかもしれませんのでよろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
39029304
2014-09-29
用途:
商品の一部品として
創開電子 様

手ごろな値段で常備在庫してあればそこに頼むのですが
そういったサイトが無いためモノタロウでたのむついでに
ココから購入しました。
常備在庫してあれば毎回購入したいと思います。
(ココは合計値段で送料無料なのがいい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする