omron(オムロン)
omron(オムロン)の 圧力・流量測定
omron(オムロン)の 液面計/レベル計
omron(オムロン)の 電極保持器・電極
電極保持器 BS-1(T)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
締めつけ部、絶縁部:フッ素樹脂製(PFA)・端子ボルト:SUS304
仕様
ねじ仕様:M18 P=1.5
注文コード
39030092
品番
BS-1T SUS304
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
締めつけ部、絶縁部:フッ素樹脂製(PFA)・端子ボルト:SUS304
最高使用温度(℃)
180
用途
酸性、アルカリ性液体の水位検知
仕様
ねじ仕様:M18 P=1.5
質量(g)
約55
使用圧力(MPa)
981
使用圧力
981kPa
絶縁抵抗(MΩ)
100
主な用途
酸性、アルカリ性液体の水位検知
注意
※高圧力でご使用の場合、それに相応する周囲温度がないと蒸気漏れを起こす場合があります。圧力-温度上昇曲線に従ったご使用をしてください。