画像準備中

プログラマブルコントローラαシリーズ 通信用高機能ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様CompoBus/SリモートI/O最大256点占有号機数:2号機分または1号機分(号機No.0〜Eまたは0〜F) 注文コード39031307 品番C200HW-SRM21-V1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
CompoBus/SリモートI/O
最大256点
占有号機数:2号機分または1号機分(号機No.0〜Eまたは0〜F)
種別CompoBus/Sマスタユニット 適合実装可能な装置/CPU装置、SYSMACα用増設I/O装置 適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令 特性基本I/Oユニット高機能I/Oユニット通信用高機能ユニット
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする