SMC
MD Series(MDBYB50)
MDBYB50-77Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
77
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
39031518
品番
MDBYB50-77Z
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
77
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード