※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MD Series(MDBYB80)
MDBYB80-75Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
39032105
品番
MDBYB80-75Z
参考基準価格(税別)
¥23,070
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード