キャニオン
メイドワゴンF MWFBシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
アズワン品番
61-3800-41
61-3800-41
61-3800-42
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39033016
品番
MWFB-S4607
参考基準価格(税別)
¥155,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。バッグが2枚ついています。
仕様
サイズ(呼寸):D460×W760×H960
材質
棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) バッグ取付枠/SUS304 バッグSサイズ/ポリエステルターポリン
段数
2段
キャスター
Φ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
サイズ(mm)
棚板は25ピッチで上下移動可能です
アズワン品番
61-3800-41
耐荷重(g)
約200K/台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません