※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MD Series(MDBYF80)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・磁石内蔵有無
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
220
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
注文コード
39035176
品番
MDBYF80-220Z
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
220
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード