極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC125、DC30 端子の種類はんだづけ小形端子 定格通電電流(A)3 注文コード39036286 品番D2F-L2-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は定格電圧・端子の種類・定格通電電流など24種類から選べます 他の種類を見る
耐電圧(V)
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)AC125、DC30 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 端子の種類はんだづけ小形端子 接点仕様クロスバ 端子種別はんだづけ端子(小) 使用温度範囲(℃)-40〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 使用湿度範囲85%RH以下(5〜35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 100mA(参考値) 許容操作速度5mm〜500mm/s 電気的耐久性3万回以上(30回/min) 抵抗負荷(AC125V)3A、(DC30V)2A 接触形式1c(双投形) 定格通電電流(A)3 動作に必要な力(OF)(N)最大1.47 戻りの力(N)RF:最小0.05 許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30 材質(接点)銀合金 接点間隔(mm)0.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39036234
2026-02-19
用途:
手作りのフットスイッチに使用
その他業種

思ったより小さくて取付に手間取りましたが使えてます

対象商品:
39036286
2019-04-29
用途:
補修部品として買いました。
その他業種

オムロン製なので安心して使っています。
ヒンジ・ローラ・レバーが先に壊れます。もう少し強度があると良いですが…。

対象商品:
39036286
2018-12-28
用途:
可搬型装置のリミットスイッチ
アイテック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

小型可搬型装置の非常停止用スイッチとして使用しています。
超小型で接点容量も十分で小型装置にもスマ−トに取付けられて
気に入っています。

対象商品:
39036112
2018-10-18
用途:
郵便ポストの開閉時のライト点灯
その他業種

郵便ポスト開閉時の、ライトUPの為に購入しました。
小型がいいと思い、買っては見ましたが、家のポストには、一回り大きいサイズが、合いました。

対象商品:
39036155
2018-01-22
用途:
ラジコン製品の修理

CHINA製のラジコン製品は安いのですが品質が悪く良く壊れたりします。
壊れる前にSWの交換しておく為購入。
小型の為狭い所にも取り付け出来重宝します。
オムロン製品は会社でもよく使っていましたので安心して使えます。

対象商品:
46503484
2021-06-10
用途:
ドアに付いているサムターンロックという装置のリミットSWに使いました。元はパナソニックのSWでしたが、強度不足で長持ちしなかった為、交換してみました。

注文後の発送予定日ごろになって、在庫無しで製造発注の意思確認連絡が来ました。発注依頼後,約1ヶ月の納期でしたが想定以上に時間が掛かりました。
未在庫品の入荷確認を早くして頂きたいと思います。また、表示の工夫・改善もして頂ければ便利になると思います。

対象商品:
39036112
2017-11-29
用途:
超小型スペースも無い時使用する。
農・林・水産業

狭くスペースの無い時役立つ。入切ストロークが長い物もほしい。

対象商品:
39036112
2017-04-30
用途:
木工機械の自動運転制御用に
その他業種

形がコンパクトで装置の収まりが良いです。スプリングもほど良い固さでスムースな操作が可能になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする