超小形基本スイッチ D3M

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 注文コード39037214 品番D3M-01K2-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品はアクチュエータの種類など19種類から選べます 他の種類を見る

圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献
圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。
アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。
形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 定格電圧(V)DC30 ボタン色 接点構成1a(単極単投-常開形) 仕様押ボタンを基準に近い位置 質量(g)約2(ピン押ボタン形の場合) 種類マイクロスイッチ 保護構造IP40 端子の種類コネクタ接続端子 端子種別コネクタ接続端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(コネクタとリード線(AWG#28 長さ50mm)の抵抗を含む値) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性50万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性20万回以上(30回/min) 接点仕様クロスバ 抵抗負荷0.1A 動作に必要な力(OF)(N)最大0.50 戻りの力(N)最小0.06 アズワン品番64-3355-92 動作までの動きPT- 動作位置OP(mm)15.7±0.8 動作後の動き(OT)最小1.2mm 応差の動き(MD)最大0.8mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 抵抗負荷(A)0.1 許容操作頻度(回/min)機械的:400、電気的:60 材質(接点)金合金 使用周囲湿度(%RH)80以下(5〜35℃にて) 自由位置FP(mm)最大19.7 振動(誤動作)Hz周波数10〜55複振幅1.5mm(動作限度位置) 接点間隔(mm)0.5(基準値)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
K12マーチのATのPレンジセンサースイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキを踏んでもPレンジから動かせなくなる症状で、金属部分を曲げての応急処置をしても反応が悪くなったためこのスイッチの交換で対応
元々の印字は「D3W-01K3-3」だったがこの製品で対応できた
日産に依頼するとATシフト周りのAssy交換になるので非常に助かった
※固定の爪が劣化していていることが多いと思うので折れてしまった場合は抜け止めには工夫が必要

対象商品:
39037196
2020-02-15
用途:
エアコン修理
その他業種

お陰様でエアコンの自動お掃除の動作不良が修理できました。このような小さなリミットスイッチ一つから購入出来るのは非常に助かります。また利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする