omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の セーフティスイッチ
omron(オムロン)の セーフティドアスイッチ
形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39039892
品番
D4JL-SK40
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ドアスイッチ)形D4JL-□□F□-□6背面リリースボタンタイプ
セット内容
スライドキー本体:1個、形D4JL取りつけ金具:1個、内側レバー:1個、内側レバー用取りつけねじ:2個、ドアスイッチ取りつけ用特殊ねじ:3個、スイッチ保護カバー:1個、スイッチ保護カバー用ねじ:4個、無効化防止用カバー(本体取りつけ済):1個
質量(g)
3400
機械的耐久性
2万回以上