定格絶縁電圧(V)(Ui)300
アクチュエータの種類可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)
内蔵スイッチ1NC/1NO(スロー・アクション)
接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクション
保護構造IP67(EN60947-5-1)
タイプ1コンジットタイプ
接点構成1NC/1NO
動作方式スローアクション
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm
機械的耐久性1500万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度1〜500mm/s(形D4N-1120)
電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
感電保護クラスClassU(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)
コンジット口サイズM20
衝撃(誤動作)(m/s2)300
衝撃(耐久)(m/s2)1000
許容操作頻度(回/min)最大30
使用周囲湿度(%RH)95以下
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm
動作形-