電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)
30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5
異極端子間:4
各端子と非充電金属部間:6
定格絶縁電圧(V)(Ui)300
アクチュエータの種類シャフトタイプ
内蔵スイッチ2NC接点(スロー・アクション)
コンジット口サイズG1/2(1コンジット形)
保護構造IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-30〜+70(ただし、 氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上
使用周囲湿度95%RH以下
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm
耐衝撃(誤動作)300m/s2以上
機械的耐久性100万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度2〜360°/s
感電保護クラスClassU(二重絶縁)
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)最大30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
接点間隔(mm)最小2×2