形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39041301 品番D4NS-SK30
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合(ドアスイッチ)形D4NS1コンジット形 セット内容スライドキー本体:1個、形D4NS取りつけ金具:1個、内側レバー:1個、内側レバー用取りつけねじ:2個、ドアスイッチ取りつけ用特殊ねじ:2個、スイッチ保護カバー:1個、スイッチ保護カバー用ねじ:4個、無効化防止用カバー(本体取りつけ済):1個 質量(g)2800 機械的耐久性2万回以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする