タイプ直流形
スイッチカテゴリD(IEC335)
定格絶縁電圧(V)(Ui)AC1000
消費電流(mA)17以下下
耐電圧充電部と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1分
形状タッチスイッチ (Φ18)
保護構造IP67相当
アクチュエータの種類プランジャ形
感度(設定感度範囲)30pF〜100pF
電源電圧(V)DC12〜24(DC10〜30)リップル(p-p)10%以下
応答時間2ms以下
出力電流(mA)最大200(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜+70(ただし、 氷結しないこと)
電気定格DC12〜24V (DC10〜30V) リップル(p-p)10%以下
使用周囲湿度35〜95%RH
漏れ電流(mA)(アンテナ部)1以下
機械的耐久性1000万回以上(OTの規格値で動作の場合)
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
耐振動性能10〜55Hz 複振幅1.5mmで異常なし
汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)
アンテナプランジャ
耐衝撃最大1000m/s2
ケーブルタイプビニール絶縁丸形コード (耐油、耐振形)、3芯、3m