出力
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)
PチャネルMOS FETトランジスタ出力
負荷電流 DC0.8A以下
(補助出力)補助出力PNPトランジスタ出力
負荷電流:100mA以下
接続台数
(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
定格電圧(V)DC24
出力構成(安全瞬時出力)2出力、(補助出力)2出力
動作時間(OFF→ON)論理接続入力:100ms以下D40A-2/D40A接続時:100ms以下、D40Z接続時:200ms以下
リセット入力時間(リセット押下時間)100ms以上
機能非接触式ドアスイッチコントローラ
仕様過電圧カテゴリU
質量(g)約125
消費電力(W)3以下
耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.
入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V〜DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ
応答時間(ON→OFF)論理接続入力:15ms以下、D40A-2/D40A接続時:20ms以下、D40Z接続時:45ms以下
絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ
使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結および結露しないこと)
耐衝撃(耐久)300m/s2
使用周囲湿度25〜85%RH
配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)
漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)
動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V〜DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ
耐衝撃(誤動作)100m/s2
端子台スプリング式端子台
電源電圧変動電源電圧の-15%〜+10%
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
時間精度(%)-
締め付け強度(N・m)-
最大設定時間(秒)-