小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39071374 品番G9SX-NSA222-T03-RC DC24
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現

出力
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)
PチャネルMOS FETトランジスタ出力
負荷電流 DC0.8A以下
(補助出力)補助出力PNPトランジスタ出力
負荷電流:100mA以下
接続台数
(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
定格電圧(V)DC24 出力構成(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力 動作時間(OFF→ON)安全入力:50ms以下、論理接続入力:100ms以下、D40A-2/D40A接続時:100ms以下、D40Z接続時:200ms以下 リセット入力時間(リセット押下時間)100ms以上 機能非接触式ドアスイッチコントローラ 仕様過電圧カテゴリU 質量(g)約200 消費電力(W)4以下 耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min. 入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V〜DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ 応答時間(ON→OFF)安全入力:15ms以下、論理接続入力:15ms以下、D40A-2/D40A接続時:20ms以下D40Z接続時:45ms以下 絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結および結露しないこと) 耐衝撃(耐久)300m/s2 使用周囲湿度25〜85%RH 配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) 漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力) 動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V〜DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ 耐衝撃(誤動作)100m/s2 端子台スプリング式端子台 電源電圧変動電源電圧の-15%〜+10% 耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 時間精度(%)(オフディレー時間)±5以内(設定値に対する割合) 締め付け強度(N・m)- 最大設定時間(秒)オフディレー時間:3(可変)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする