- 電源電圧(V)
- AC100~240
- タイプ
- (イベント入力タイプ)5点入力:無電圧/NPNオープンコレクタ(TIMING/S-TMR/HOLD/ZERO/RESET)端子台タイプ
- 表示方式
- ネガタイプLCD(バックライトLED)表示、7セグメントデジタル表示
- 表示桁数
- 5桁
- 表示範囲
- -19999~99999
- 入力種類
- 交流電圧
- 機能
- スケーリング機能、計測動作選択、平均化処理、前回平均化比較、強制ゼロ、ゼロリミット、出力ヒステリシス、出力オフディレイ、出力テスト、ティーチング、表示値選択、表示色の切替、キープロテクト、バンク切替、表示リフレッシュ周期、MAX/MINホールド、リセット
- 取付方式
- パネル取付
- 付属品
- 防水パッキン、フィクスチャー2個、端子カバー、単位シール、取扱説明書
- 質量(g)
- 約300(本体のみ)
- 電源(V)
- AC100~240 50/60Hz
- 保護構造
- 前面:NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)、リアケース:IP20、端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
- 適合規格
- UL61010-1、CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1)、汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、EN61326-1
- 消費電力
- 最大負荷時:18VA以下
- 桁数
- 5桁 (-19999~99999)
- 入力電圧(V)
- 0~400
- 入力方式
- 交流電圧
- 文字高(mm)
- PV: 14.2(緑色/赤色切替)、SV: 4.9(緑色)
- 応答時間
- 比較出力:300ms以下、リニア出力:420ms
- 高度(m)
- 2000以下
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)
- 保護機能
- メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込み回数10万回)
- サンプリング周期
- 50回/s(20ms)
- 変換方式
- デルタシグマ方式
- 使用周囲湿度
- 25~85%RH
- 保存温度範囲(℃)
- -25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
- EMC規格
- EMI: EN61326-1 工業用途、放射妨害電界強度: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2、雑音端子電圧: CISPR 11 Group1 Class A:CISPRL 16-1/-2、EMS: EN61326-1 工業用途、静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2 (4kV(接触):8kV(気中))、電界強度イミュニティ: EN61000-4-3 (10 V/m 正弦波振幅変調(80MHz~1GHz、1.4~2GHz))、ファーストトランジット/バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4 (2 kV (電源線): 1 kV (I/O信号線))、サージイミュニティ: EN61000-4-5 (1 kV 線間(電源線):2 kV 大地間(電源線))、伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6 (3 V (0.15~80MHz))、商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8 (30A/m(50Hz) 連続時間)、電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11 (0.5 周期、0°/180°、100%(定格電圧))
- 耐ノイズ
- 電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs、100ns)
- 出力仕様
- 出力タイプ(1):リレー接点出力(HH、H、L、LL 各1a)、出力タイプ(2):リレー接点出力(PASS 1c)
- 抵抗負荷
- AC250V/DC30V 5A
- 耐衝撃(m/s2)
- 100 3軸6方向 各3回
- 耐振動
- 振動数:10~55Hz、加速度:50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
- 許容電圧範囲
- 定格電源電圧の85~110%、DeviceNet電源:DC11~25V
- 機械的寿命
- 500万回
- 供給電源
- DC12V±10% 80mA
- イベント入力
- (信号名)タイミング入力(TIMMING) / 起動補償タイマ入力(S-TMR) / ホールド入力(HOLD) / 強制ゼロ入力(ZERO) / リセット入力(RESET)、(接続方式)端子台、(入力方式)無電圧接点/NPNオープンコレクタ、(有接点)ON: 1kΩ以下/OFF: 100kΩ以上、(無接点)ON時残留電圧: 2V 以下(タイミング入力は 3V 以下)、負荷電流: 4mA 以下(タイミング入力は 17mA 以下)、最大印加電圧: DC30V 以下、漏れ電流(OFF時漏れ電流): 0.1mA 以下(タイミング入力は 1.5mA 以下)
- 耐電圧(V/min)
- AC2300(外部端子一括とケース間)
- 電気的寿命
- 10万回
- イベント入力点数(点)
- 5点