※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラベリングテープ STシリーズ 12.7m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39089366 品番 ST-12-1
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません

ホワイト テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)12.7 アズワン品番61-9607-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする