ST-12-3 ラベリングテープ STシリーズ 12.7m シャムロック 39089384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラベリングテープ STシリーズ 12.7m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)13
グリーン
内容量1巻注文コード39089384品番ST-12-3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません

グリーンテープ幅(mm)13テープ長さ(m)12.7アズワン品番61-9607-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする