PS-31 SUS304 300M/M 電極保持器 PS-31 omron(オムロン) 39090947

PS-31 SUS304 300M/M 電極保持器 PS-31 omron(オムロン) 39090947
PS-31 SUS304 300M/M 電極保持器 PS-31 omron(オムロン) 39090947
PS-31 SUS304 300M/M 電極保持器 PS-31 omron(オムロン) 39090947

電極保持器 PS-31

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1個注文コード39090947品番PS-31 SUS304 300M/M
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。

用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)長さ(mm)300タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39090931
2015-09-03
用途: 水槽の自動給水
農・林・水産業

感度はとても良い、ベースの部分がもっと大きいと固定しやすくて使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 39090947
2014-07-14
用途: フロートレスSW用電極

物自体には満足してますが、オプションを充実させてほしい。
PS-31はG1/2のナットで固定しますが、付属してない上に純正オプションもないので、水栓用の
クロザガネ 13<https://www.monotaro.com/g/00439194/>
を使いました。
純正ブラケットもないので、自転車のカゴを付ける
バスケット取付ブラケット<https://www.monotaro.com/g/00346353/>
で代用しました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする