画像準備中

小型封入スイッチ SHL-□

(4件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1) 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)] 形式形SHL-W3155 注文コード39097222 品番SHL-W3155
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は耐電圧・形式など156種類から選べます 他の種類を見る

小形の汎用ヨコ型。
微小負荷タイプもシリーズ化
EN、UL、CSA、CCC規格取得
堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。
小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。
コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。
IECのIP67に適合したシール性。

耐電圧
(同極端子間)
AC1000V 50/60Hz 1min
(各端子と非充電金属部間)
AC2000V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
形式形SHL-W3155 タイプ一般形 アクチュエータの種類一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形 定格電圧(V)AC125、250、500、DC8、14、30、125、250 動作表示灯なし 形状汎用ヨコ型 質量(g)- 保護構造IP67(EN60947-5-1) 接点構成1c 定格絶縁電圧(V)(Ui)150(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 素線径(mm)(リード線)0.18 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.1mm〜0.5m/s(ヒンジ・レバーの場合) 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClassU(二重絶縁で接地不要) 突入電流(A)常時閉路:最大15、常時開路:最大15 短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたは形gG(IEC60269) 定格密閉熱電流(lthe)5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて) 仕上外径(Φmm)(リード線)7 素線数(リード線)30 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)[Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)] 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 使用周囲湿度(%RH)35〜95(ただし、氷結しないこと) 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32575015
2022-08-17
用途:
機械製作時
株式会社しなのエンジニアリング 様 (製造業)

入手が困難になりつつある商品でしたが、翌日の到着に満足しています。問題なく使用できていますので、今後も注文できればと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
32575067
2018-06-28
用途:
NC旋盤のメンテナンス

切削油が掛かり易い場所に装着されているため交換用として常備しています。
今回は最後の在庫品を使っタイミングで、次回用にまとめて購入しました。
直ぐに届くので重宝しています。

対象商品:
32575067
2016-11-02
用途:
リフト装置の停止スイッチ

湿気がある場所での使用。耐久性も問題無し。部品が手に入った事がうれしい。正規の部品品番と同じである。

対象商品:
32575067
2014-06-16
用途:
水分がある場所での昇降機用停止スイッチ

部品が手に入ったと言う事だけで最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする