端子の種類(スイッチ)ねじ締め端子
(非常停止スイッチ)はんだづけ端子
種別ながらスイッチ(分離形非常停止スイッチ付き)機能動作プッシュロック・ターンリセット(プッシュで接点が開離し、ターンで閉路します)操作部色赤(非照光)Φ40機能分離形非常停止スイッチ付き動作方式スローアクション、直接開路動作機構(非常停止スイッチ)取付け方法正面取りつけ形状分離型非常停止スイッチ付き保護構造IP65アクチュエータの種類プラスチック・ロッド形接点構成スイッチ:1a1b 非常停止スイッチ:2b使用湿度範囲35~95%RH使用可能温度範囲-10~70℃電気定格AC120V 10A/AC240V 10A/DC125V 2.5A/DC250V 2.5A耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.65mm 加速度100m/s2以下機械的耐久性100万回以上許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性20万回以上(10A AC125V 抵抗負荷)内蔵スイッチ形D4N-2187スイッチ形番形A165E-M-02衝撃(誤動作)(m/s2)最大20衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大30(抵抗負荷において)