RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39100031 品番V680-CA5D02-V2
参考基準価格(税別)¥235,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類DC電源 電源電圧(V)DC24(-15〜+10%) 入力電圧(V)DC24(-15〜+10%リップル含む) 出力仕様PNP、NPN両対応(RUN、BUSY/OUT3、ERROR/OUT4、OUT1、OUT2) 接続2CH 材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂 質量(g)約300 外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く) 保護構造盤内蔵型(IP20相当) 消費電力15W以下、0.8A以下 保存温度(℃)-25〜+65(氷結なきこと) 通信方式RS232C、RS-422/RS-485 インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(氷結なきこと) 使用周囲湿度25〜85%(結露なきこと) 入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2) 耐衝撃(m/s2)150 耐振動10Hz〜150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと 最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15〜+10%リップル含む) 耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする