絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC100Vメガにて)
ケーブル端子一括と後部プレート間で
耐電圧(V)
AC1000(50/60Hz)
ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
種類角型タイプ
ケーブル長(m)0.5
質量(g)約900
外形寸法(mm)200×250×40
保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側
材質(ケース)PC、ASA樹脂
保存温度(℃)-35〜+65(氷結なきこと)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(氷結なきこと)
材質(ケーブル)PVC
使用周囲湿度35〜85%RH(結露なきこと)
耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと
耐振動10〜150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと
材質(裏板)アルミニウム