RFIDシステム アンプ V680シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39100196 品番 V680-HA63A 5M
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
保護構造
IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時
IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC100Vメガにて)
ケーブル端子一括とケース間に印加
耐電圧(V)
AC1000(50/60Hz) 1分間
ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
種類1kバイトメモリRFタグ用 ケーブル長(m)5 質量(g)約650(ケーブル長10m時) 寸法L(mm)5000(+100/-50) 材質(ケース)PC樹脂 保存温度(℃)-25〜+65(氷結なきこと) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル)PVC 使用周囲湿度35〜85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動10Hz〜500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと サイズ(mm)25×40×65(突起部を除く) 材質(充填樹脂)エポキシ樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする