XC5A-6482-1 DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 39102095

XC5A-6482-1 DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 39102095
XC5A-6482-1 DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5 omron(オムロン) 39102095

DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
極数64
端子形状ディップL形端子
ディップL形端子
ディップストレート端
ディップストレート端子
基板間25mmタイプ<br>ディップストレート端子
基板間30mmタイプ<br>ディップストレート端子
タイプ2列配列タイププラグ DINスタイル1
2列配列タイププラグ DINスタイル1
2列配列タイプソケット DINスタイル2
2列配列タイプソケット DINスタイル対応品
3列配列タイププラグ DINスタイル1
3列配列タイプソケット DINスタイル対応品
2列配列タイププラグ DINスタイル2
高背スタッキングタイププラグ
内容量1個注文コード39102095品番XC5A-6482-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
種別プラグタイプ2列配列タイププラグ DINスタイル1定格電圧(V)AC300極数64端子形状ディップL形端子使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)寸法A(mm)93.8寸法F(mm)85.2寸法D(mm)88.9定格電流(A)2寸法E(mm)83.9寸法B(mm)88寸法C(mm)78.74材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2μm)総合挿入力極数×0.59N以下耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)コーディングキー位置(端子No.)-挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39102393
2018-02-03
用途: 基板修理
その他業種

曲がりやすい足が心配だったが梱包も必要十分で申し分ない。
DINコネクタは規格品とは言え、オムロン以外のメーカーの品揃えも拡充いただけると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする