種別ソケット
タイプ2列配列タイプソケット DINスタイル対応品
定格電圧(V)AC300
極数20
端子形状ディップストレート端
使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)38.9
寸法F(mm)-
寸法D(mm)34.12
定格電流(A)2
寸法E(mm)27.1
寸法B(mm)29.1
寸法C(mm)22.86
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫めっき(2μm)
総合挿入力極数×0.59N以下
耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下)
コーディングキー位置(端子No.)3、8
挿抜耐久(回)50
単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)