DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39102174 品番 XC5B-3231-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
種別ソケット タイプ2列配列タイプソケット DINスタイル対応品 定格電圧(V)AC300 極数32 端子形状ディップストレート端 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 寸法A(mm)54.2 寸法F(mm)- 寸法D(mm)49.36 定格電流(A)2 寸法E(mm)42.3 寸法B(mm)44.4 寸法C(mm)38.1 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)106以上(DC 100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)りん青銅/ニッケル下地錫めっき(2μm) 総合挿入力極数×0.59N以下 耐電圧(V/min)AC 1000(リーク電流1mA以下) コーディングキー位置(端子No.)5、12 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39102393
2018-02-03
用途:
基板修理
その他業種

曲がりやすい足が心配だったが梱包も必要十分で申し分ない。
DINコネクタは規格品とは言え、オムロン以外のメーカーの品揃えも拡充いただけると助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする