HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数100 規格(CompactPCI)P2用 端子形状ストレート短端子(シールド端子あり) 注文コード39102847 品番XC8C-1101S-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は極数・規格・端子形状など38種類から選べます 他の種類を見る
総合挿入力
(コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド)極数×1.00N以下
単体抜去力(N)
(コンタクト)0.15以上
(グランド)0.15以上
種別タイプBプラグ 定格電圧(V)AC500 極数100 端子形状ストレート短端子(シールド端子あり) 仕様ペグなし 使用温度範囲(℃)-55〜+125(低温にて氷結しないこと) 規格(CompactPCI)P2用 寸法A(mm)42 定格電流(A)1 寸法B(mm)44 材質(ハウジング)ガラス入りPC樹脂(UL94 V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)104以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地ソケット 金めっき、プラグ 金パラジウムめっき、(端子部)りん青銅/ニッケルめっき 端子長さ(mm)3.7 材質(シールド)- アズワン品番64-3391-02 耐電圧(V/min)AC750(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする