omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
110
規格
(CompactPCI)J2、J5用
端子形状
L形端子(上面シールド板あり)
注文コード
39102883
品番
XC8D-1101L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・規格・端子形状
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
総合挿入力
(コンタクト)極数×0.75N以下
(グランド)極数×1.00N以下
単体抜去力(N)
(コンタクト)0.15以上
(グランド)0.15以上
種別
タイプBソケット L形端子
定格電圧(V)
AC500
極数
110
端子形状
L形端子(上面シールド板あり)
仕様
シールド板あり
使用温度範囲(℃)
-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
規格
(CompactPCI)J2、J5用
寸法A(mm)
42
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
43.9
材質(ハウジング)
ガラス入りLCP樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)
10
4
以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地ソケット 金めっき、プラグ 金パラジウムめっき、(端子部)りん青銅/ニッケルめっき
端子長さ(mm)
-
材質(シールド)
(接触部)りん青銅/金パラジウムめっき、(端子部)りん青銅/ニッケルめっき
アズワン品番
64-3391-13
耐電圧(V/min)
AC750(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)
250