フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数20 注文コード39102971 品番XG2A-2001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は極数など24種類から選べます 他の種類を見る

高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。
圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。
プリント基板に直接はんだディップが可能。
高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。
2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。
端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。
UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。
圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。

適合電線
1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)
UL2651(標準ケーブル)、UL20012(スダレケーブル)、UL20028(カラーコードケーブル)
材質(コンタクト)
(圧接部)銅合金/ニッケル下地 錫めっき(2.0μm)
(端子部)銅合金/ニッケル下地 金フラッシュめっき
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)1 極数20 使用温度範囲(℃)-55〜+85(低温にて氷結しないこと) 寸法A(mm)30.6 寸法B(mm)22.86 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 アズワン品番64-3391-57 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-04
用途:
PCB基板とLCDを繋ぐケーブルに使用
製造業

使いやすくて重宝しています。
もう少し薄くて、価格も安いと尚良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする