バラ線圧着ロック付きソケット(セット形式) XG5

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可 78日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数64 注文コード39103583 品番XG5N-642-U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は極数など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)
3/極(AWG22電線使用時)
2/極(AWG24電線使用時)
1/極(AWG26、 28電線使用時)
材質(コンタクト)
(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)
備考都度納期確認 形状ロック付きソケット(セット形式) 定格電圧(V)AC250 極数64 規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)85.84 寸法D(mm)89.7 寸法B(mm)78.74 寸法C(mm)95.38 材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 極性ガイド2 総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下 アズワン品番64-3394-89 耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.29以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする