ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3

(1件のレビュー)
57日以内出荷返品不可 57日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39103854 品番 XH3A-0142-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。
スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。
コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。
基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。
はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。
リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。
かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。
圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。
UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。
形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。

接触抵抗(mΩ)
30以下(20mV以下、100mA以下にて)
形XH3A-□□41と形XH3B-□□41の組み合わせの場合
種別プラグ 定格電圧(V)AC125 極数100 端子形状ディップL形端子、止めピン付き 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)70.8 寸法D(mm)69.34 定格電流(A)0.5 寸法B(mm)69.5 寸法C(mm)62.23 材質(ハウジング)PBT(UL94 V-0)/灰色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 材質(コンタクト)接触部:りん青銅/ニッケル下地金/パラジウムめっき、端子部:りん青銅/ニッケル下地錫めっき 総合挿入力極数×0.78N以下 アズワン品番64-3397-91 耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下) 挿抜耐久(回)400 総合抜去力(N)極数×0.10以上 材質(ロケータ)PBT(UL94 V-0)/灰色 材質(止めピン)銅合金/錫めっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39104186
2015-12-23
用途:
業務用アーケード基板
卸売・小売業

元々付いていた部品だったのでピッタリでした。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする