※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XW4A-07C1-H1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) omron(オムロン) 39110233 XW4A-07C1-H1 プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) omron(オムロン) 39110233

プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子)

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39110233 品番 XW4A-07C1-H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。
制御機器の小型化に対応する端子台。
接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。
圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。
基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。
VDE/IEC規格に準拠。
UL規格認定品を標準品にしています。

備考都度納期確認 形状コネクタ端子台 定格電圧(V)IEC/DIN、VDE:AC250・UL/CSA:AC300 極数7 端子形状基板側端子台(プラグ、 L形端子) 適合電線AWG24〜AWG14 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 耐電圧AC3000V、1min 定格電流(A)IEC/DIN、VDE:12(周囲温度40℃以下) ・UL/CSA:16 寸法B(mm)30.48 寸法A1(mm)35.6 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+100 締付トルク(N・m)0.5〜0.6 寸法A2(mm)37.6 端子ピッチ(mm)5.08 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 アズワン品番64-3405-82 材質(接触子)銅合金 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:328

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする