プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39110321 品番 XW4B-07B1-H1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。
制御機器の小型化に対応する端子台。
接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。
圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。
基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。
VDE/IEC規格に準拠。
UL規格認定品を標準品にしています。

定格電圧(V)
IEC/DIN、VDE:AC160
UL/CSA:AC300
定格電流(A)
IEC/DIN、VDE:8(周囲温度40℃以下)
UL/CSA:8
形状コネクタ端子台 極数7 端子形状電源側端子台(ソケット) 適合電線AWG28〜AWG16 用途コネクタ用 長さ(mm)電線むき長さ:7±1 呼び径- 規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、IEC/DIN、VDE規格、UL/CSA規格 耐電圧AC2500V、1min 寸法B(mm)22.86 寸法A1(mm)27.5 材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-40〜+100 締付トルク(N・m)0.22〜0.25 寸法A2(mm)28.1 端子ピッチ(mm)3.81 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 アズワン品番64-3406-06 材質(クランプケージ)銅合金 材質(接触子)銅合金 材質(端子ねじ)銅合金 処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08595221
2025-12-09
用途:
サブバッテリーの、配線

なかなか1個から売ってるところがないから、これはとっても助かる。

対象商品:
08595221
2023-09-10
用途:
panasonic製の監視カメラの電源コネクタ
自動車・二輪車・自転車関連業

panasonic製の監視カメラの電源コネクタとして使用しています
いつもモノタロウで買っていますが
こんなものまで 売っているので
とても便利に使わせてもらっています
商品自体には、何も問題ないです

対象商品:
08595237
2021-11-20
用途:
特注品の製作。
英電機株式会社 様 (建設業・工事業)

完成した仕上がりが気に入ってます。今後も使っていきたいとおもっております。

対象商品:
08595221
2021-09-22
用途:
パナソニックBB-SW175 外部電源供給コネクタ
日本ディーエムジー 様

問題なく使用できます。SDカード録画設定時には外部電源供給が必要なため購入。

対象商品:
08595237
2020-09-19
用途:
メーカー機器の付属品の代替品
個人のお客様

代替品として使用できました。
少数購入できて良かったです。

対象商品:
08595246
2019-01-05
用途:
インタフェース基板の外部信号引き出しのため
株式会社J-mind 様 (製造業)

別メーカー品でしたが、調度合いましたので、よかったです。

対象商品:
08595465
2018-05-09
用途:
機器への配線
教育・研究機関

型式不明のコネクタの相手を探しており,モノタロウ社のカタログに記載されているコネクタ寸法を参照して購入しました.結果として,うまく合いました.カタログにサイズを掲載することは誌面の都合上難しいかもしれませんが,たいへん助かります.今後も,webカタログのみでも構いませんので,寸法の掲載を続けて戴きたく思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする