無誘導負荷(A)抵抗負荷
常時閉路/常時開路:直列接続10/10/10/1/0.6、並列接続6/6/6/0.6/0.3
ランプ負荷
常時閉路:直列接続4/2.5/4/1/0.6、並列接続3/2.5/4/0.6/0.3
常時開路:直列接続2/1.5/2/1/0.6、並列接続1.5/1.25/2/0.6/0.3
誘導負荷(A)誘導負荷
常時閉路/常時開路:直列接続6/6/6/0.1/0.05、並列接続4/4/4/0.1/0.05
電動機負荷
常時閉路:直列接続5/3/6/0.1/0.05、並列接続4/2/6/0.1/0.05
常時開路:直列接続2.5/1.5/3/0.1/0.05、並列接続2/1/3/0.1/0.05
定格電圧(V)AC125、250、DC30、125、250アクチュエータの種類スプリング短押ボタン形端子の種類ねじ締め端子(内歯座金)構造分割接触形質量(g)約34~61タイプ高容量保護構造IP00適合規格UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5)接点構成2C耐電圧同極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子(M4)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)機械的耐久性50万回以上最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度0.01mm~1m/s電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20接点仕様リベット定格通電電流(A)10動作に必要な力(OF)(N)4.46~7.26戻りの力(N)最小1.12動作までの動きPT最大0.8mm動作位置OP(mm)21.5±0.5動作後の動き(OT)最小1.6mm応差の動き(MD)最大0.1mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC1500(50/60Hz)、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20材質(接点)銀使用周囲湿度(%RH)35~85自由位置FP(mm)-振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内)接点間隔(mm)1