Z-10□ 一般用基本スイッチ 分割接触形

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39111572 品番 Z-10FW2Y-B
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般用基本スイッチの機構をもとに可動・固定接点を2分割し、2組の同時接触接点をもたせたスイッチです。
可動接点側を共通(COM)としているため接続方法により直列または、並列の使い分けができます。
ツイン接点として使用すれば、微小負荷領域での開閉に高い信頼性が得られます。

無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:直列接続10/10/10/1/0.6、並列接続6/6/6/0.6/0.3
ランプ負荷
常時閉路:直列接続4/2.5/4/1/0.6、並列接続3/2.5/4/0.6/0.3
常時開路:直列接続2/1.5/2/1/0.6、並列接続1.5/1.25/2/0.6/0.3
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:直列接続6/6/6/0.1/0.05、並列接続4/4/4/0.1/0.05
電動機負荷
常時閉路:直列接続5/3/6/0.1/0.05、並列接続4/2/6/0.1/0.05
常時開路:直列接続2.5/1.5/3/0.1/0.05、並列接続2/1/3/0.1/0.05
定格電圧(V)AC125、250、DC30、125、250 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 端子の種類ねじ締め端子(内歯座金) 構造分割接触形 質量(g)約34〜61 タイプ高容量 保護構造IP00 適合規格UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5) 接点構成2C 耐電圧同極端子間:AC1500V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別ねじ締め端子(M4) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 機械的耐久性50万回以上(押ボタン形の場合) 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度0.01mm〜1m/s(押しボタン部の値です) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClassT PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大40、常時開路:最大20 接点仕様リベット 定格通電電流(A)10 動作に必要な力(OF)(N)最大1.27 戻りの力(N)最小0.22 動作までの動きPT- 動作位置OP(mm)30.2±0.8 動作後の動き(OT)最小4mm 応差の動き(MD)最大2mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1500(50/60Hz)、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(形Z-10FY-Bの値)(誤動作 1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20 材質(接点) 使用周囲湿度(%RH)35〜85 自由位置FP(mm)最大37.4 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(誤動作 1ms以内) 接点間隔(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
フットスイッチ
有限会社マルナカ 様 (製造業)

スポット溶接機のフットスイッチが突然壊れ、同じサイズ、寸法のモノを探して
この製品に買えました。
何万回も使うため耐久性が無くては駄目ですが、数ヶ月使用してます。
全く問題ありません。
予備にも備えてます。

対象商品:
39111554
2021-02-21
用途:
1印刷用ペタルスイッチ

素人なので製品の寸法をわかりやすく大きく表示してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする