※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB63TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
30
15
20
30
50
100
80
300
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) ロッド先端おねじ
(-) めねじ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39115423
品番
MDUWB63TF-30DMZ
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード