MDUWB63TF-30DZ MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB63TF) SMC 39115432

※2-1-M13-1-MU-MDU ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWB63TF)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
ロッド先端形状(-) ロッド先端めねじ
内容量1個注文コード39115432品番MDUWB63TF-30DZ
参考基準価格(税別)¥22,880販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
30
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(-) ロッド先端めねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする