ガスケットセット

(46件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39120322 品番MOGSH-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
適合車種NSR50(AC10) 、NS-1(AC12) 、NS50F/R 、NSR MINI 、CRM50 、MBX50/F(AC03)、 MTX50R 主な適合車種NSR50(AC10) 主な適合純正品番12251-GAA-003(ヘッドガスケット)、12191-GAA-000(ベースパッキン)、18292-KR1-680(エキゾーストガスケット) サイズ46mm
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※99年9月以降生産車(排ガス規制モデル)はマフラー交換が必要です(MOGSY-01S・MOGSY-02・MOGSY-03のみ)。
※レッツ・ストリートマジックに取り付けの際はEXガスケットはセピア用をご使用ください(MOGSS-01S・MOGSS-25のみ)。
※輸入品のため小傷がある場合がありますが不良品ではございません。
※サイズに関しては両サイズに1mm程度の誤差が有る場合がございますが使用には問題御座いません。
※ロットによってパッケージが異なる場合がございますが同品質です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
ジャイロキャノピーのピストン交換
その他業種

安価なのは良かったです。しかし、1年ちょうど(300km)で吹き抜けました。
最初は問題なかったのですが、ミニカー登録なのでフルスロットル走行ばかりで使用していたら、半年ほどでヘッド付近からチン・・チン・・(キン・・キン・・)という音が出始め、始動性も悪くなり、最後に死んでしまいました。
純正に比べて凸部が硬いのか?締付けで密着せず、時間と共に潰れてきてシリンダーボルトがトルクダウンし、ヘッドガスケットが踊って徐々にチギレ始めて、吹き抜けに至ったと推定出来ます。チン(キン)という鋭い音(吹き抜け音)が出始めたら増し締めした方が良いと思います。ご参考まで。

対象商品:
39120453
2023-01-06
用途:
よく使ってます
農・林・水産業

レッツ2の腰上オーバーホールに何度も使ってますが
このセットはマフラーガスケットが大きすぎていつもハマりません
シリンダーガスケットとシリンダーヘッドガスケットは問題無く使えるので
手元にこのマフラーガスケットだけがたくさん余ってます笑

対象商品:
39120322
2023-01-22
用途:
オートバイのメンテナンス

以前、シリンダーを焼きつかせたため、今後の備えとして複数購入。今後、廃番になる部品たちは、購入できるうちにストックしておく。

対象商品:
39120365
2022-04-28
用途:
ガスケット交換

マフラーガスケットが、欲しくて純正単品よりも安価だったのでセット品を購入しました。

対象商品:
39120252
2021-12-26
用途:
自家用車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。
穴位置精度等も問題なく、前回マフラーの交換時にポート掃除もしたく、使いました。
今回ピストンリング交換のため購入です。
とにかく安価が良いですな。
必要十分です。
これからもリピートします。

対象商品:
39120313
2021-11-19
用途:
旧車 整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが異なるため  ヘッドガスケットのみ加工して利用 大変いい製品です。

2サイクルエンジン旧車には貴重な製品です。

対象商品:
39120313
2021-11-01
用途:
ジョーカー90
運輸・通信業

問題なく使えました。元々付いていたガスケットとは若干のズレあり。

対象商品:
39120252
2021-07-29
用途:
スーパーdio
農・林・水産業

今回、クランクベアリング交換に伴い取り替えました。社外品ですが安心して使用出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする