曜日別特売
F-8005-03 PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ グンゼ 39129783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径(Φmm)収縮前:3.0、収縮後:2.4
収縮前:3.0、収縮後:2.4
収縮前:1.8、収縮後:1.4
収縮前:2.2、収縮後:1.8
収縮前:3.5、収縮後:3.0
収縮前:4.0、収縮後:3.5
収縮前:5.2、収縮後:4.2
収縮前:6.0、収縮後:5.4
収縮前:7.1、収縮後:6.3
収縮前:9.5、収縮後:7.5
収縮前:11.0、収縮後:9.2
収縮前:13.0、収縮後:10.7
収縮前:16.0、収縮後:13.0
収縮前:19、収縮後:16.5
収縮前:21、収縮後:18.5
収縮前:24、収縮後:19.5
収縮前:26、収縮後:21.5
収縮前:33、収縮後:27
収縮前:36、収縮後:28.5
収縮前:43、収縮後:35
収縮前:51、収縮後:40
収縮前:57、収縮後:49
収縮前:63、収縮後:50
収縮前:67、収縮後:54
収縮前:71、収縮後:61
収縮前:75、収縮後:61
収縮前:81、収縮後:64
収縮前:91、収縮後:74
収縮前:98、収縮後:82
収縮前:106、収縮後:85
収縮前:109、収縮後:86
収縮前:117、収縮後:96
収縮前:127、収縮後:106
収縮前:136、収縮後:107
収縮前:144、収縮後:125
収縮前:154、収縮後:125
収縮前:163、収縮後:131
収縮前:174、収縮後:133
収縮前:190、収縮後:163
収縮前:206、収縮後:164
収縮前:220、収縮後:162
収縮前:235、収縮後:185
収縮前:249、収縮後:187
収縮前:259、収縮後:206
収縮前:316、収縮後:247
内容量1本注文コード39129783品番F-8005-03
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。

材質PFA(フッ素樹脂)種別PFA熱収縮チューブ EIT 2.5Pアズワン品番61-4396-87内径(Φmm)収縮前:3.0、収縮後:2.4再生紙使用マーク適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする