MGCLF40-800-R-H7NF-XC4 MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF40) SMC 39129904

※2-2-M10-3-MGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLF40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
オートスイッチ種類
H7NF
リード線(m)
0.5
注文コード
39129904
品番
MGCLF40-800-R-H7NF-XC4
参考基準価格(税別)¥109,290販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
プレート
(R) 後プレート付
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7NF
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする