ばね式手秤検定付 STシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39138016 品番 ST-2 ケンテイツキ 2kg
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

検定付

ひょう量(g)2000 種別ばね式手秤 検定付 ひょう量(kg)2 最小目盛(g)20 アズワン品番62-2077-21 ひょう量単位kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39138034
2021-01-23
用途:
貝類の重量計測

軽量で持ち運びに便利で使いやすい。海水に触れるのでフックはステンレスのほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする